INA PASE 30 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND

PASE ooglager

Zie technische informatie

Referenties

INA:PASE30-XL-N
Rubix:03120582
Fabrikant:0945128500000
EAN:4054372268939
INA PASE 30 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten118 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PASE 30 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND


Samengesteld uit een gietijzeren lagerhuis met een lange basis en een gesmeerd, zelfuitlijnend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Plummerblok-behuizingen PASE, gietijzeren behuizing, radiaal inzetkogellager met excentrische borgkraag, P-afdichtingen

Sterke punten

De PASE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de PASEY met GAY-NPPB, de RASE met GE-KRRB, de RASE met GYE-KRRB en de TASE met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten118 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgrijs gietijzer (gg n)
Totale breedte lager82 mm
Buitendiameter158 mm
Bouwvormexcentrische borgkraag
Hoogte82 mm
Lengte158 mm
Afdichtingp seals on both sides
Smeringopnieuw smeerbaar (smeerfaciliteit)
Seriepase..-xl-n
Gewicht1,12 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte82 mm
€ 75,04 excl. BTW
/ stuk
€ 90,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden