Referenties
FAG:UCPA207-20-J7
Rubix:03128047
Fabrikant:0822046830000
EAN:4054366899606


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 80 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Productdetails : FAG UCPA 207-20 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden UCPA, gietijzeren behuizing, met korte basis, radiale insert lager met grub schroeven in binnenring, RSR afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1750 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 80 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Bouwvorm | getapte basis |
| Hoogte | 95 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Afdichting | rsr seals |
| Smering | gesmeerd (vetgroep ga13); bijsmeren mogelijk via m6-smeeraansluiting; smeernippel meegeleverd |
| Serie | ucpa |
| Gewicht | 1,764 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Breedte | 110 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,17 excl. BTW
/ stuk
€ 135,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen