SKF SYWK 25 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:SYWK 25 YTH
Rubix:03078548
Fabrikant:443124
EAN:07316574916849
SKF SYWK 25 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SYWK 25 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35,8x134x25 mm
Logistiek gewicht308 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter33,74 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte70,5 mm
Lengte134 mm
Seriesywk25
Gewicht0,308 kg
Aantal gaten2
Breedte32 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 131,08 excl. BTW
/ stuk
€ 158,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen