SKF UCP 215 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:Y/UCP 215
SKF:UCP 215
Rubix:03479160
Fabrikant:UCP 215
EAN:7316579543057
SKF UCP 215 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten217 mm
Ashoogte82,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCP 215 KOGELLAGERBLOK STAAND


Bij SKF hebben we een serie kogellagereenheden ontwikkeld die de "UC-serie" wordt genoemd - eenheden die zijn ontworpen om uitwisselbaar te zijn met apparatuur die voldoet aan de Japanse industriële normen (JIS). SKF UC kogellager eenheden zijn ontworpen om te werken in omgevingen waar systemische trillingen zijn karakteristieke toepassingsomstandigheden.
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is sterk en stijf en geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten217 mm
Ashoogte82,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager77,8 mm
Buitendiameter130 mm
Klemmen44,5 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Bouwvormlagerblok (vergrendeling met borgschroef)
Hoogte164 mm
Lengte271,5 mm
Afdichtingseal and flinger on both sides; contact, standard
Smeringvet (na-smeeropening en vetnippel aanwezig)
Serieucp
Gewicht7,3 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66300 N
Breedte77,8 mm
€ 148,54 excl. BTW
/ stuk
€ 179,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen