SKF SY 1.1/2 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND
SY Staande Kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SY 1.1/2 TF/VA201
Rubix:03475870
Fabrikant:114747
EAN:7316571381367




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SY 1.1/2 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,2x175x38,1 mm |
| Logistiek gewicht | 1851 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 51,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 48 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,16 excl. BTW
/ stuk
€ 319,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen