Referenties
Vervangen ref.:-T-UKP211
FAG:UKP211-J7
Rubix:03128066
Fabrikant:0812161810000
EAN:4047643261548


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 171 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UKP 211 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingen UKP, gietijzeren behuizing, met lange basis, radiale insert lager met adaptermouw, RSR afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3580 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 171 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 25 mm |
| Buitendiameter | 126 mm |
| Klemmen | 59 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | lagerhuis, lange voet, 2-bouts, met adapterhuls |
| Hoogte | 126 mm |
| Lengte | 219 mm |
| Afdichting | rsr seals |
| Smering | opnieuw te smeren; smeeraansluiting draad m6 |
| Serie | ukp |
| Gewicht | 3,58 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
| Breedte | 60 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,47 excl. BTW
/ stuk
€ 294,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen