SKF SY 55 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SY 55 TF
Rubix:03073820
Fabrikant:27305
EAN:7316577030856
SKF SY 55 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten171,5 mm
Ashoogte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 55 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,4x219x55 mm
Logistiek gewicht3526 g
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten171,5 mm
Ashoogte63,5 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager55,6 mm
Buitendiameter219 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Hoogte55 mm
Lengte219 mm
Seriesy
Gewicht3,6 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43600 N
Breedte63,4 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 116,16 excl. BTW
/ stuk
€ 140,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden