Referenties
NSK:UCP204D1
Rubix:03498758
Fabrikant:UCP204D1 N
EAN:00029176543524


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Productdetails : NSK UCP 204 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND
Kussenblok NSK
Toepassingen
Normale technische lagertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing), stalen lagereinzet |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Klemmen | 12,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Bouwvorm | 2-bout montagevoet |
| Hoogte | 65 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Afdichting | sealed bearing insert (single-lip contact seals, both sides) |
| Smering | vet, bijsmeerbaar (vetnippel aanwezig) |
| Serie | ucp200 series |
| Gewicht | 0,66 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Breedte | 127 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,22 excl. BTW
/ stuk
€ 57,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen