Referenties
Vervangen ref.:RASEY80-XL-I
INA:RASEY80-XL
Rubix:03120706
Fabrikant:0949412110000
EAN:4064327115171


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 232 mm |
| Ashoogte | 89 mm |
Productdetails : INA RASEY 80 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Ploegblokhuizen RASEY, gietijzeren huis, radiaal insteekkogellager met schroefdraadbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 232 mm |
| Ashoogte | 89 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer (en-gjl-200/250) |
| Totale breedte lager | 78 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 26 mm |
| Bouwvorm | 2-bout voet (doorlopende bout) |
| Hoogte | 175 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Afdichting | r seals |
| Smering | opnieuw te smeren; aansluitschroefdraad voor smering m6 |
| Serie | rasey |
| Gewicht | 8,359 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Breedte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 423,49 excl. BTW
/ stuk
€ 512,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen