INA RASEY 40 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RASEY40-TV-VA-HLA
Rubix:03121815
Fabrikant:0522778280000
EAN:4047643202824
INA RASEY 40 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RASEY 40 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART


Flenslagerblok RASEY..-TV-VA, RIBB-kunststof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)99x184x40 mm
Logistiek gewicht953 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalroestvaststaal
Totale breedte lager54 mm
Buitendiameter184 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Hoogte99 mm
Lengte184 mm
Serierasey..-tv-va
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31500 N
Breedte54 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 286,99 excl. BTW
/ stuk
€ 347,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden