TIMKEN UCP 212 KOGELLAGERBLOK

Staand lagerblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCP212
Rubix:03321146
EAN:0087796072862
TIMKEN UCP 212 KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Ashoogte69,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCP 212 KOGELLAGERBLOK


Timken UCP 212 kogellagerblok met bonded nitril rubber afdichting en geïntegreerd smeersysteem. Vooraf gesmeerd, geschikt voor 60 mm assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Ashoogte69,8 mm
Materiaalgietijzeren behuizing (iso 185 grade 200 / astm a48 class no. 30)
Totale breedte lager70 mm
Buitendiameter110 mm
Klemmen25,4 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Bouwvormtwee-bout kussenlagerblok (pillow block) met stelringsluiting
Hoogte138 mm
Lengte241 mm
Afdichtingbonded-nitrilrubberen afdichting met engineered interface op de binnenring + buitenliggende stalen afstoot-/afschuiflip (flinger)
Smeringvooraf gesmeerd met hoogwaardige lithiumgebaseerde smeervet; smeertoediening via smeergroef en smeergaten in de buitenring
Serieucp 200
Gewicht4,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52400 N
Breedte70 mm
€ 154,63 excl. BTW
/ stuk
€ 187,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden