OSBORN PRO KOMBORSTEL D100 M14X2 GEDR STAAL 0,5 T20
Bekerborstel Dia. 100 x M14 x gedraaid geknoopt staal 50 (T = 20)
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0002-608.154
Rubix:23975383
Fabrikant:0002608154
EAN:4013349620095

Productdetails : OSBORN PRO KOMBORSTEL D100 M14X2 GEDR STAAL 0,5 T20
Cup.B. d100 g m14 kn.st.050 pro/1-pck
Cirkelborstel D100 draadsnede M14x2.0 staaldraad 0.50 gedraaid geknoopt T20 Osborn PRO/individuele verpakking
Cirkelborstel D100 draadsnede M14x2.0 staaldraad 0.50 gedraaid geknoopt T20 Osborn PRO/individuele verpakking
Sterke punten
Long life, low set-up costs / short set-up times
Impressive cleaning effect
Solution of choice for cleaning large surfaces
Additional stabilisation of the trimming by the support ring
Support ring is easy to remove. Afterwards the left trim length is useable
TÜV-Süd certified (safety tested, production monitored)
Impressive cleaning effect
Solution of choice for cleaning large surfaces
Additional stabilisation of the trimming by the support ring
Support ring is easy to remove. Afterwards the left trim length is useable
TÜV-Süd certified (safety tested, production monitored)
Toepassingen
Rust removal, paint stripping, removing slag, silicate residuals and blue discolouring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 83x110x128 mm |
| Logistiek gewicht | 903 g |
| Draad | twist geknoopt staal |
| Diameter borstel | 100 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,81 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 120,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen