Referenties
Osborn:0002-613.163
Rubix:23975401
Fabrikant:0002613163
EAN:4013349560315


Technische samenvatting
| Draad | staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 80 mm |
| Gebruik | reinigen; verwijderen van verf; roest; slag; blauwe verkleuring |
Productdetails : OSBORN PRO KOMBORSTEL 0002 613 163
Gekrompen komborstel, industriële kwaliteit, voor gebruik op haakse slijpmachines.
Sterke punten
Flexibel trim materiaal dat zich perfect aanpast aan de contouren van het werkstuk<br/>De optimale hoek voor het gebruik van de borstel wordt al bepaald door de vorm van de trim<br/>TÜV-Süd gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)<br/><br/><br/>
Toepassingen
Reinigen, verwijderen van verf, roest, slakken, blauwe verkleuring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 71x92x111 mm |
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 80 mm |
| Gebruik | reinigen; verwijderen van verf; roest; slag; blauwe verkleuring |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Max. toerental | 8500 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 111,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen