PFERD KOMBORSTEL TBG 65/M14 STAAL 0,35
POS TBG 65/M14 ST 0,35 komborstel met schroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS TBG 65/M14 ST 0,35
Rubix:23086052
Fabrikant:43305002
EAN:4007220153437





Technische samenvatting
| Draad | in staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 65 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: gietijzeren producten/hout/staal, gegoten staal |
Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBG 65/M14 STAAL 0,35
Beste resultaten worden verkregen op efficiënte haakse slijpers, agressieve borstels. Perfect geschikt voor zwaar borstelwerk zoals afbramen, reinigen en roest verwijderen van grote oppervlakken. VIDEO PFERD Voor meer informatie, scan deze QR-code of bezoek www.pferd.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | in staal |
| Diameter borstel | 65 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: gietijzeren producten/hout/staal, gegoten staal |
| Draaddiameter | 0,35 mm |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,16 excl. BTW
/ stuk
€ 13,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden