Referenties
Pferd Tools:TBU 7015/6 INOX 0,30
Rubix:23089244
Fabrikant:43211205
EAN:4007220004593





Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal (inox) |
|---|---|
| Diameter borstel | 70 mm |
| Gebruik | gereedschapsaandrijving met minimaal vermogen van 300 watt |
Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBU 7015/6 INOX 0,30
Universeel geschikt voor reinigen, ontroesten en gladmaken en voor het verwijderen van corrosie en verf.
Bijzonder geschikt voor het borstelen van grote, vlakke en gemakkelijk toegankelijke oppervlakken door face-down gebruik met het volledige borstelvlak op het werkstuk.
- Zeer flexibel, waardoor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk mogelijk is.
Bijzonder geschikt voor het borstelen van grote, vlakke en gemakkelijk toegankelijke oppervlakken door face-down gebruik met het volledige borstelvlak op het werkstuk.
- Zeer flexibel, waardoor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk mogelijk is.
Toepassingen
Roughening;Deburring;Cleaning;Removing heat discolouration;Removing paint;Derusting;Removing oxide layers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal (inox) |
| Diameter borstel | 70 mm |
| Gebruik | gereedschapsaandrijving met minimaal vermogen van 300 watt |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Max. toerental | 6000 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 258,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen