Referenties
Pferd Tools:TBG 65/M14 ST 0,50
Rubix:23089220
Fabrikant:43305021
EAN:4007220955086





Technische samenvatting
| Draad | staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 65 mm |
| Gebruik | krachtige haakse slijpmachines |
Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBG 65/M14 ST 0,50
Agressieve borstel. Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten op grote oppervlakken.
Toepassingen
Deburring;Cleaning;Removing paint;Derusting;Descaling;Removing oxide layers;Weld dressing;Work on fillet welds;Root seam processing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 65 mm |
| Gebruik | krachtige haakse slijpmachines |
| Draaddiameter | 0,5 mm |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 59,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen