Referenties
Pferd Tools:TBU 60/M14 INOX 0,30
Rubix:23089218
Fabrikant:43468882
EAN:4007220955215


Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal (inox) |
|---|---|
| Diameter borstel | 60 mm |
| Gebruik | in snelheid verstelbare haakse slijpmachines |
Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBU 60/M14 INOX 0,30
Toepassingen
Opruwen; Ontbramen; Reinigen; Verwijderen van hitteverkleuring; Verwijderen van verf; Ontroesten; Verwijderen van oxidelagen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal (inox) |
| Diameter borstel | 60 mm |
| Gebruik | in snelheid verstelbare haakse slijpmachines |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 70,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen