PFERD KOMBORSTEL MET SCHROEF TBU 100 INOX 0,3 M14
POS TBG 100/M14 Roestvrij staal 0,30 draads ronde borstels, niet getordeerd
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS TBU 100/M14 INOX 0,30
Rubix:23088290
Fabrikant:43469103
EAN:4007220220863


Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 100 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal |
Productdetails : PFERD KOMBORSTEL MET SCHROEF TBU 100 INOX 0,3 M14
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten van grote oppervlakken.
-Hoge flexibiliteit, voor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk.
-Voor het creëren van fijne oppervlakken.
.
-Hoge flexibiliteit, voor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk.
-Voor het creëren van fijne oppervlakken.
.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 100 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Max. toerental | 8500 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,67 excl. BTW
/ stuk
€ 46,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen