PFERD KOMBORSTEL TBU 75/M14 ST. 0,3

POS TBU 75/M14 ST 0,30 Schroefdraadborstels, niet getordeerd

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:POS TBU 75/M14 ST 0,30
Rubix:23086086
Fabrikant:43469001
EAN:4007220220849
PFERD KOMBORSTEL TBU 75/M14 ST. 0,3

Technische samenvatting

Draadstaal
Diameter borstel75 mm
Gebruikmaterialen die bewerkt kunnen worden: gietijzer/hout/staal, gegoten staal
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBU 75/M14 ST. 0,3


Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten van grote oppervlakken.
-Hoge flexibiliteit, voor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk.
-Voor het creëren van fijne oppervlakken.
.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draadstaal
Diameter borstel75 mm
Gebruikmaterialen die bewerkt kunnen worden: gietijzer/hout/staal, gegoten staal
Draaddiameter0,3 mm
Max. toerental12500 rpm
Diameter schroefdraad14 mm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 15,08 excl. BTW
/ stuk
€ 18,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen