PFERD KOMBORSTEL TBG 65/M14 INOX 0,35

POS TBG 65/M14 INOX 0,35 komborstels met schroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:POS TBG 65/M14 INOX 0,35
Rubix:23086054
Fabrikant:43305003
EAN:4007220220740
PFERD KOMBORSTEL TBG 65/M14 INOX 0,35

Technische samenvatting

Draadstainless
Diameter borstel65 mm
Gebruikmaterialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal (stainless)/gietijzeren producten/hout/thermohardende kunststoffen/thermoplastics/staal, vormstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBG 65/M14 INOX 0,35


Beste resultaten worden verkregen op efficiënte haakse slijpers, agressieve borstels. Perfect geschikt voor zwaar borstelwerk zoals afbramen, reinigen en roest verwijderen van grote oppervlakken. VIDEO PFERD Voor meer informatie, scan deze QR-code of bezoek www.pferd.com

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draadstainless
Diameter borstel65 mm
Gebruikmaterialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal (stainless)/gietijzeren producten/hout/thermohardende kunststoffen/thermoplastics/staal, vormstaal
Draaddiameter0,35 mm
Max. toerental12500 rpm
Diameter schroefdraad14 mm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 22,63 excl. BTW
/ stuk
€ 27,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden