PFERD KOMBORSTEL MET SCHROEF TBU 60 INOX 0,3 M14
POS TBU 60/M14 Roestvrij staal 0,30 draadsbekerborstels, niet getordeerd
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS TBU 60/M14 INOX 0,30
Rubix:23088287
Fabrikant:43468905
EAN:4007220721742


Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 60 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal |
Productdetails : PFERD KOMBORSTEL MET SCHROEF TBU 60 INOX 0,3 M14
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten van grote oppervlakken.
-Hoge flexibiliteit, voor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk.
-Voor het creëren van fijne oppervlakken.
.
-Hoge flexibiliteit, voor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk.
-Voor het creëren van fijne oppervlakken.
.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 60 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,52 excl. BTW
/ stuk
€ 15,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen