PFERD KOMBORSTEL TBG 80/M14 INOX 0,35
POS TBG 80/M14 Roestvrij staal 0,35 draads ronde borstels, getordeerd
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS TBG 80/M14 INOX 0,35
Rubix:23080360
Fabrikant:43306033
EAN:4007220806678





Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 80 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal |
Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBG 80/M14 INOX 0,35
Beste resultaten verkregen op agressieve borstels van efficiënte haakse slijpmachines. Perfect geschikt voor borstelen met hoge belasting zoals ontbramen, reinigen en ontroesten van grote oppervlakken. VIDEO PFERD Scan voor meer informatie deze QR-code of ga naar www.pferd.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 80 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal |
| Draaddiameter | 0,35 mm |
| Max. toerental | 10000 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,35 excl. BTW
/ stuk
€ 43,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen