PFERD KOMBORSTEL TBU 6015/6 INOX 0,3

Ronde borstels, niet getordeerd TBU 6015/6 roestvrij staal 0,30

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:TBU 6015/6 INOX 0,30
Rubix:23086020
Fabrikant:43211003
EAN:4007220579114
PFERD KOMBORSTEL TBU 6015/6 INOX 0,3

Technische samenvatting

Draadroestvrij staal
Diameter borstel60 mm
Gebruikmaterialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBU 6015/6 INOX 0,3


Universeel geschikt voor reinigen, ontroesten en gladmaken en voor het verwijderen van corrosie en verf.
Bijzonder geschikt voor het borstelen van grote, vlakke en gemakkelijk toegankelijke oppervlakken door face-down gebruik met het volledige borstelvlak op het werkstuk.
- Zeer flexibel, waardoor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk mogelijk is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadroestvrij staal
Diameter borstel60 mm
Gebruikmaterialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal
Draaddiameter0,3 mm
Max. toerental4500 rpm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 17,78 excl. BTW
/ stuk
€ 21,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden