Referenties
Pferd Tools:TBG 65/M14 ST 0,35
Rubix:23080366
Fabrikant:43305020
EAN:4007220955079





Technische samenvatting
| Draad | staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 65 mm |
| Gebruik | krachtige haakse slijpmachines |
Productdetails : PFERD BORSTEL TBG 65/M14 ST 0,35
Optimale resultaten met krachtige haakse slijpmachines. Voordelen: Rustige loop ook op hoeken en kanten. Geen terugslaan van de borstel bij het gebruik op kanten. Verhoogde standtijd, verhoogde materiaalafname, verminderd "opdraaien" van de draadeinden tijdens gebruik. Agressief werkende borstels. Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden op grote vlakken alsmede voor het ontbramen, reinigen en ontroesten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 65 mm |
| Gebruik | krachtige haakse slijpmachines |
| Draaddiameter | 0,35 mm |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 62,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen