PFERD KOMBORSTEL MET SCHROEF TBU 100 SIC 120 M14
POS TBU 100/M14 SiC 120 1,00 Schroefdraadborstels, niet getordeerd
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS TBU 100/M14 SiC 120 1,00
Rubix:23088291
Fabrikant:43469104
EAN:4007220530856




Technische samenvatting
| Draad | siliciumcarbide |
|---|---|
| Diameter borstel | 100 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal |
Productdetails : PFERD KOMBORSTEL MET SCHROEF TBU 100 SIC 120 M14
Beste resultaten verkregen op gemotoriseerde machines met variabele snelheidsaandrijving Perfect geschikt voor borstelen bij gemiddelde belasting, zoals ontbramen, reinigen en ontroesten van grote oppervlakken. Verpakking IP Robuuste industriële verpakking. Individuele verpakking POS-verpakking met Europerforatie voor het PFERD TOOLCENTER. Het complete borstelprogramma in POS-verpakking vindt u op de bladzijdes 47 tot 48.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | siliciumcarbide |
| Diameter borstel | 100 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal |
| Draaddiameter | 1 mm |
| Max. toerental | 6000 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,58 excl. BTW
/ stuk
€ 75,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen