PFERD KOMBORSTEL TBU 5010 INOX 0,3

SCHACHTBORSTELS

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:TBU 5010/6 INOX 0,30
Rubix:23088159
Fabrikant:43210003
EAN:4007220579107
PFERD KOMBORSTEL TBU 5010 INOX 0,3

Technische samenvatting

Draadstainless
Diameter borstel50 mm
Gebruikmaterialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal (stainless)/gietijzeren producten/hout/thermohardende kunststoffen/thermoplastics/staal, vormstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBU 5010 INOX 0,3


Universeel geschikt voor reinigen, ontroesten en gladmaken en voor het verwijderen van corrosie en verf.
Bijzonder geschikt voor het borstelen van grote, vlakke en gemakkelijk toegankelijke oppervlakken door face-down gebruik met het volledige borstelvlak op het werkstuk.
- Zeer flexibel, waardoor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk mogelijk is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadstainless
Diameter borstel50 mm
Gebruikmaterialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal (stainless)/gietijzeren producten/hout/thermohardende kunststoffen/thermoplastics/staal, vormstaal
Draaddiameter0,3 mm
Max. toerental10500 rpm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 12,66 excl. BTW
/ stuk
€ 15,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden