Referenties
Pferd Tools:POS TBG 100/M14 INOX 0,35
Rubix:23080291
Fabrikant:43308033
EAN:4007220806685





Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal (inox) |
|---|---|
| Diameter borstel | 100 mm |
| Gebruik | krachtige haakse slijpmachines |
Productdetails : PFERD BORSTEL POS TBG 100/M14 INOX 0,35
Agressieve borstel. Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten op grote oppervlakken.
Toepassingen
Deburring;Cleaning;Removing heat discolouration;Removing paint;Derusting;Descaling;Removing oxide layers;Weld dressing;Work on fillet welds;Root seam processing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal (inox) |
| Diameter borstel | 100 mm |
| Gebruik | krachtige haakse slijpmachines |
| Draaddiameter | 0,35 mm |
| Max. toerental | 9000 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,17 excl. BTW
/ stuk
€ 55,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen