PFERD KOMBORSTEL MET SCHROEF TBG 65 INOX 0,5 M14
POS TBG 65/M14 Roestvrij staal 0,50 draads ronde borstels, getordeerd
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS TBG 65/M14 INOX 0,50
Rubix:23088305
Fabrikant:43305004
EAN:4007220598016





Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 65 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal |
Productdetails : PFERD KOMBORSTEL MET SCHROEF TBG 65 INOX 0,5 M14
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten van grote oppervlakken.
-Hoge flexibiliteit, voor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk.
-Voor het creëren van fijne oppervlakken.
.
-Hoge flexibiliteit, voor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk.
-Voor het creëren van fijne oppervlakken.
.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 65 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: aluminium/andere non-ferrometalen/vuurvaste materialen/kobaltbasislegeringen/non-ferro hardmetaal/brons/roestvrij staal/gietijzer/hout/thermosets/thermoplasten/staal, gegoten staal |
| Draaddiameter | 0,5 mm |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,09 excl. BTW
/ stuk
€ 26,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen