Referenties
Elesa+Ganter:M.443/110 AE-V0
Rubix:A0794975
Fabrikant:150001
EAN:8055007006717

Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/110 AE-V0
Elesa+ganter beugelgreep m.443/110 ae-v0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | m.443/110 ae-v0 |
| Lengte | 109 mm |
| Kleur | zwart |
| Maat | 110 |
| Materiaal | polyamide |
| Diameter | 6,5 mm |
| Afwerking | mat |
| Laadcapaciteit | 183,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
