KIPP RVS BEUGELSPANNER VERTICAAL MET STOP K1265.14500
BEUGELSPANNER VERTICAAL MET TEGENHOUDER, ROESTVRIJ STAAL BLANK, KOMP:KUNSTSTOF ROOD
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K1265.14500
Rubix:A0952906
Fabrikant:K1265.14500
EAN:4059245328505



Productdetails : KIPP RVS BEUGELSPANNER VERTICAAL MET STOP K1265.14500
Materiaal: staal of roestvrij staal. Uitvoering: verzinkt staal. roestvrij staal blank. Kunststofgreep oliebestendig. Bestelvoorbeeld: K1265.02200 Opmerking: De beugelspanners zijn met name geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen. De verstelweg kan aan de sluitbeugel voor elke uitvoering individueel worden ingesteld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes