Borgmoer AKN from MECALINE HM3084-AKN, Binnendraad: Tr 420x5 | Nominale diameter (metriek): 420 mm

BEVESTIGINGSMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:HM3084-AKN
Rubix:03431728
Fabrikant:890710
EAN:4055953088533
AKN HM 3084 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)420 mm
Binnendraadtr 420x5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN HM 3084 BORGMOER


Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Borgmoer met trapeziumschroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)420 mm
Binnendraadtr 420x5
Spoed schroefdraad5 mm
Buitendiameter490 mm
Diameter op platte delen462 mm
Gewicht17,4 kg
€ 2.331,71 excl. BTW
/ stuk
€ 2.821,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen