Borgmoer SKF KM 11, Binnendraad: M 55x2 | Nominale diameter (metriek): 55 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KM 11
Rubix:03041854
Fabrikant:10940
EAN:7316577758897
SKF KM 11 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)55 mm
Binnendraadm 55x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KM 11 BORGMOER


KM(L)-borgmoeren met metrische draad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MB(L) borgringen op de as gefixeerd. KM-borgmoeren kunnen ook de sterkere MB gebruiken. Een borgring. KM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Sterke punten

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht148,4 g
Nominale diameter (metriek)55 mm
Binnendraadm 55x2
Buitendiameter75 mm
Diameter op platte delen55 mm
Gewicht0,15 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 12,94 excl. BTW
/ stuk
€ 15,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden