Borgmoer AKN from MECALINE KMTA17-AKN, Binnendraad: M85x2 | Nominale diameter (metriek): 85 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:KMTA17-AKN
Rubix:A0203406
Fabrikant:890822
EAN:4055953044768

Documenten
Productdetails : AKN KMTA 17 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare bevestiging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Door de radiaal of axiaal verdeelde vergrendelingselementen kan de moer nauwkeurig worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden bevestigd, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer, zwaar uitgevoerd, met drie radiale klempennen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 85 mm |
| Binnendraad | m85x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Diameter op platte delen | 88 mm |
| Gewicht | 1,15 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,96 excl. BTW
/ stuk
€ 244,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen