Borgmoer SKF KML 32, Binnendraad: M 160x3 | Nominale diameter (metriek): 160 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KML 32
Rubix:03041893
Fabrikant:11071
EAN:7316577300119
SKF KML 32 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)160 mm
Binnendraadm 160x3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KML 32 BORGMOER


Bearing accessories Locknut and locking device
KM(L)-borgmoeren met metrische draad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MB(L) borgringen op de as gefixeerd. KM-borgmoeren kunnen ook de sterkere MB gebruiken. Een borgring. KM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x190x190 mm
Logistiek gewicht1390 g
Nominale diameter (metriek)160 mm
Binnendraadm 160x3
Spoed schroefdraad3 mm
Buitendiameter190 mm
Diameter op platte delen160 mm
Gewicht1,4 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 193,30 excl. BTW
/ stuk
€ 233,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen