Borgmoer FAG KM31, Binnendraad: M155x3 | Nominale diameter (metriek): 200 mm
Borgmoeren KM
Zie technische informatieReferenties
FAG:KM31
Rubix:03034766
Fabrikant:0190041500000
EAN:4012801223034

Productdetails : FAG KM 31 BORGMOER
Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 2420 g |
| Nominale diameter (metriek) | 200 mm |
| Binnendraad | m155x3 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Diameter op platte delen | 155 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,69 excl. BTW
/ stuk
€ 291,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen