Borgmoer SKF KML 26, Binnendraad: M 130x2 | Nominale diameter (metriek): 130 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:KML 26
Rubix:03041890
Fabrikant:11068
EAN:7316577711700

Documenten
Productdetails : SKF KML 26 BORGMOER
Bearing accessories Locknut and locking device
KM(L)-borgmoeren met metrische draad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MB(L) borgringen op de as gefixeerd. KM-borgmoeren kunnen ook de sterkere MB gebruiken. Een borgring. KM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 772 g |
| Nominale diameter (metriek) | 130 mm |
| Binnendraad | m 130x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Diameter op platte delen | 130 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,90 excl. BTW
/ stuk
€ 147,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen