Borgmoer AKN from MECALINE KMTA19-AKN, Binnendraad: M95x2 | Nominale diameter (metriek): 95 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:KMTA19-AKN
Rubix:A0203404
Fabrikant:891375
EAN:4055953372083

Documenten
Productdetails : AKN KMTA 19 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare bevestiging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Door de radiaal of axiaal verdeelde vergrendelingselementen kan de moer nauwkeurig worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden bevestigd, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer, zwaar uitgevoerd, met drie radiale klempennen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 95 mm |
| Binnendraad | m95x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Diameter op platte delen | 98 mm |
| Gewicht | 1,25 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,68 excl. BTW
/ stuk
€ 265,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen