Borgmoer SKF KM 22, Binnendraad: M 110x2 | Nominale diameter (metriek): 110 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:KM 22
Rubix:03041866
Fabrikant:10983
EAN:7316577011206

Documenten
Productdetails : SKF KM 22 BORGMOER
KM(L)-borgmoeren met metrische draad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MB(L) borgringen op de as gefixeerd. KM-borgmoeren kunnen ook de sterkere MB gebruiken. Een borgring. KM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.
Sterke punten
- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 890,3 g |
| Nominale diameter (metriek) | 110 mm |
| Binnendraad | m 110x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Diameter op platte delen | 110 mm |
| Gewicht | 0,87 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,90 excl. BTW
/ stuk
€ 67,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden