Borgmoer INA ZMA40/62, Binnendraad: M40X1,5 | Nominale diameter (metriek): 62 mm

Nauwkeurige borgmoer

Zie technische informatie

Referenties

INA:ZMA40/62
Rubix:03114632
Fabrikant:0017317180000
EAN:4012802434620
INA ZMA 40/62 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)62 mm
Binnendraadm40x1,5
Zie alle specificaties

Productdetails : INA ZMA 40/62 BORGMOER PRECISIE


Precisie borgmoeren ZMA, borgpennen, radiaal gerangschikt, zware serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht290 g
Nominale diameter (metriek)62 mm
Binnendraadm40x1,5
Buitendiameter62 mm
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode73181639
€ 372,34 excl. BTW
/ stuk
€ 450,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen