Borgmoer SKF HM 3072, Binnendraad: Tr 360x5 | Nominale diameter (metriek): 360 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HM 3072
Rubix:03474268
Fabrikant:8763
EAN:7316577115010
SKF HM 3072 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)360 mm
Binnendraadtr 360x5
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HM 3072 BORGMOER


Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
HM-borgmoeren metrische trapeziumdraad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben acht sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MS-borgclips op de as geborgd. HM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgclip worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x420x420 mm
Logistiek gewicht10365 g
Nominale diameter (metriek)360 mm
Binnendraadtr 360x5
Spoed schroefdraad5 mm
Buitendiameter420 mm
Diameter op platte delen360 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 1.321,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.599,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen