Borgmoer SKF N 10, Binnendraad: 1,967 in - 18 | Nominale diameter (metriek): 49.962 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:N 10
Rubix:03049837
EAN:7316570448610
SKF N 10 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)49,962 mm
Binnendraad1,967 in - 18
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF N 10 BORGMOER


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
N-borgmoeren worden gebruikt om lagers op een as of trekbus op te sluiten. Ze hebben vier groeven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een haaksleutel of slagmoersleutel gebruikt kan worden. Afhankelijk van de grootte en serie zitten de borgmoeren op de as vast met een W-borgring of een PL-borgplaat. De borgingen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. N-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht156,9 g
Nominale diameter (metriek)49,962 mm
Binnendraad1,967 in - 18
Spoed schroefdraad18 mm
Buitendiameter68,402 mm
Diameter op platte delen68,402 mm
Gewicht0,157 kg
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode73181639
€ 11,88 excl. BTW
/ stuk
€ 14,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden