Borgmoer SKF KM 25, Binnendraad: M 125x2 | Nominale diameter (metriek): 125 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KM 25
Rubix:03041869
Fabrikant:10993
EAN:7316577011237
SKF KM 25 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)125 mm
Binnendraadm 125x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KM 25 BORGMOER


KM(L)-borgmoeren met metrische draad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MB(L) borgringen op de as gefixeerd. KM-borgmoeren kunnen ook de sterkere MB gebruiken. Een borgring. KM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Sterke punten

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1094 g
Nominale diameter (metriek)125 mm
Binnendraadm 125x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter160 mm
Diameter op platte delen125 mm
Gewicht1,1 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 91,95 excl. BTW
/ stuk
€ 111,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden