Borgmoer AKN from MECALINE KML26-AKN, Binnendraad: M 130x2 | Nominale diameter (metriek): 130 mm
BEVESTIGINGSMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:KML26-AKN
Rubix:03431928
Fabrikant:890774
EAN:4055953018585

Documenten
Productdetails : AKN KML 26 BORGMOER
Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Contramoer met metrische schroefdraad, lage profielhoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 130 mm |
| Binnendraad | m 130x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Diameter op platte delen | 145 mm |
| Gewicht | 0,88 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,38 excl. BTW
/ stuk
€ 105,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen