Borgmoer AKN from MECALINE KMT22-AKN, Binnendraad: M110x2 | Nominale diameter (metriek): 110 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMT22-AKN
Rubix:03431949
Fabrikant:890797
EAN:4055953033090
AKN KMT 22 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)110 mm
Binnendraadm110x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMT 22 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer met drie radiale klempennen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)110 mm
Binnendraadm110x2
Spoed schroefdraad2 mm
Materiaalstaal
Buitendiameter145 mm
Diameter op platte delen132 mm
Gewicht1,45 kg
€ 217,26 excl. BTW
/ stuk
€ 262,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen