Borgmoer SKF KMFE 21, Nominale diameter (metriek): 105 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:KMFE 21
Rubix:03476621
Fabrikant:137366
EAN:7316571587837

Productdetails : SKF KMFE 21 BORGMOER
Lageraccessoires borgmoer en borginrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 931 g |
| Nominale diameter (metriek) | 105 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Diameter op platte delen | 102,84 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,02 excl. BTW
/ stuk
€ 269,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
