Borgmoer FAG KM15, Binnendraad: M75x2 | Nominale diameter (metriek): 98 mm

Borgmoeren KM

Zie technische informatie

Referenties

FAG:KM15
Rubix:03017416
Fabrikant:0167319130000
EAN:4012801052528
FAG KM 15 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)98 mm
Binnendraadm75x2
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG KM 15 BORGMOER


Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x98x98 mm
Logistiek gewicht321 g
Nominale diameter (metriek)98 mm
Binnendraadm75x2
Materiaalstaal
Buitendiameter98 mm
Diameter op platte delen75 mm
Aangepaste tariefcode73181639
€ 26,51 excl. BTW
/ stuk
€ 32,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden