Borgmoer AKN from MECALINE ZMA50/92-AKN, Binnendraad: M 50x1,5 | Nominale diameter (metriek): 50 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:ZMA50/92-AKN
Rubix:A0075960
Fabrikant:891397
EAN:4055953367454
AKN ZMA 50/92 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)50 mm
Binnendraadm 50x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN ZMA 50/92 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with two radial clamping pins, heavy duty

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)50 mm
Binnendraadm 50x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Buitendiameter92 mm
Diameter op platte delen92 mm
Gewicht1,06 kg
€ 109,13 excl. BTW
/ stuk
€ 132,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen