Borgmoer Timken KM8, Binnendraad: M40x1,5 | Nominale diameter (metriek): 40 mm
Borgmoer
Zie technische informatieReferenties
Timken:KM8
Rubix:03320913
Fabrikant:KM8
EAN:0087796028838

Productdetails : TIMKEN KM 8 BORGMOER
Lagertoebehoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 40 mm |
| Binnendraad | m40x1,5 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Type | lagertoebehoren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 79,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
