Borgmoer FAG KM10, Binnendraad: M50x1,5 | Nominale diameter (metriek): 70 mm

Borgmoeren KM

Zie technische informatie

Referenties

FAG:KM10
Rubix:03034730
Fabrikant:0167318670000
EAN:4012801174312
FAG KM 10 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)70 mm
Binnendraadm50x1,5
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG KM 10 BORGMOER


Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht158 g
Nominale diameter (metriek)70 mm
Binnendraadm50x1,5
Materiaalstaal
Buitendiameter70 mm
Diameter op platte delen50 mm
Aangepaste tariefcode73181639
€ 15,68 excl. BTW
/ stuk
€ 18,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden