Borgmoer AKN from MECALINE HM3056-AKN, Binnendraad: Tr 280x4 | Nominale diameter (metriek): 280 mm

BEVESTIGINGSMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:HM3056-AKN
Rubix:03431720
Fabrikant:890703
EAN:4055953074383
AKN HM 3056 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)280 mm
Binnendraadtr 280x4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN HM 3056 BORGMOER


Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Borgmoer met trapeziumschroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)280 mm
Binnendraadtr 280x4
Spoed schroefdraad4 mm
Buitendiameter330 mm
Diameter op platte delen310 mm
Gewicht6,78 kg
€ 639,16 excl. BTW
/ stuk
€ 773,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen